TP LF1843GSG https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXTPXXXX-1843G-2STL-TAB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmhoWWk4NU16RTFNRE13TnprME1qY3dMbXB3Wnd8MzY4MDc1MDQ0ZjEyNzgyOWQ5OWUxNWZiNWU0YmI1MzBhMmVmMjhiMDBhN2QwYTYzOWJkZDBmZmI0MGU1ZDNkNg
18143847 顶板链 

REXNORD REXNORD

TP LF1843GSG

描述

REXNORD TP LF1843GSG

1843; 2 Piece Steel with Gripper Retainer; Top Plate; 1/2" Pitch; 1-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.25" Tab Width; Straight Plate

制造商部件号

TP LF1843GSG

BDI部件号
18143847

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210853846
重量 / Kilogram
0.008
Product Group - BDI
M00330
链规格
1843
基本结构
2 Piece Steel with Gripper Retainer
部件
Top Plate
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
EA
订购倍数
EA
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Base Roller Chain | Medium Duty | With Tab
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Top Plate
关键字串
Chain
制造商内部编号
LF1843 TAB
重量/磅
0.016
详细描述
1843; 2 Piece Steel with Gripper Retainer; Top Plate; 1/2" Pitch; 1-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.25" Tab Width; Straight Plate
标签宽
1.25英寸 | 31.75毫米
销轴直径
0.14 英寸 | 3.556 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板高
0.67 英寸 | 17.018 毫米
链宽
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.13 英寸 | 3.302 毫米
底座宽度
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新