REXNORD
REXNORD
TP LF845K2
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD TP LF845K2
845; 2 Piece Steel with Plastic Top; Top Plate; 1/2" Pitch; 2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 0.81" Base Width; Straight Plate
制造商部件号
TP LF845K2
BDI部件号
18138494
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/TP-LF845K2/p/18138494
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210122256
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
M00330
链规格
845
基本结构
2 Piece Steel with Plastic Top
部件
Top Plate
链条类型
Straight Running | Back Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
EA
订购倍数
EA
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Base Roller Chain | Medium Duty
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Top Plate
关键字串
Chain
制造商内部编号
LF845 2 IN
重量/磅
0.015
详细描述
845; 2 Piece Steel with Plastic Top; Top Plate; 1/2" Pitch; 2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 0.81" Base Width; Straight Plate
底座宽度
0.81 英寸 | 20.574 毫米
板厚度
0.13 英寸 | 3.302 毫米
板高
0.59 英寸 | 14.986 毫米
链宽
2 英寸 | 50.8 毫米
标签宽
0英寸 | 0毫米
销轴直径
0.16 英寸 | 4.064 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米