https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-TRU-1STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJoaVlpOHhNRFF5TkRFMU1ESXlPVEF5TWk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZWRkpWWHpGVFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmE0NmE2ZTdhOTZkMWU0NjhkYWE5N2MwMjYzMTdlMjhmMjM3OTFhZjA5Mjc5YjVmNTJlZDc3NGI5ZWEwYTI2Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-TRU-1STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJoaVlpOHhNRFF5TkRFMU1ESXlPVEF5TWk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZWRkpWWHpGVFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmE0NmE2ZTdhOTZkMWU0NjhkYWE5N2MwMjYzMTdlMjhmMjM3OTFhZjA5Mjc5YjVmNTJlZDc3NGI5ZWEwYTI2Yg
TSUBAKI
TSUBAKI
TRU1100
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI TRU1100
Plate Top Chain; 1100; Alloy Steel with Stainless Steel Top; 3/4" Chain Pitch; 4.331" Chain Width; Side Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.051" Base Width; 1/8" Plate Thickness; 0.921" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.235" Pin Diameter
制造商部件号
TRU1100
BDI部件号
21525369
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/TRU1100/p/21525369
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00330
链规格
1100
基本结构
Alloy Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
Standard
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Plate Top Chain; 1100; Alloy Steel with Stainless Steel Top; 3/4" Chain Pitch; 4.331" Chain Width; Side Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.051" Base Width; 1/8" Plate Thickness; 0.921" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.235" Pin Diameter
销轴直径
0.235 英寸 | 5.969 毫米
底座宽度
1.051 英寸 | 26.7 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
板高
0.921 英寸 | 23.393 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
链宽
4.331 英寸 | 110 毫米