TS635PASS-400P https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-TS-1SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJoak15OHhNRFF5TkRFMU1EUTVNVEUyTmk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZWRk5mTVZOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YWZkNDdjOTU3YjRlYTIzMWE3MDAwNDQ4M2VlNjllNDA4MDQ0YjNkNWJiN2RlYzIwOWQyZWIyZWNjZWJiZjk0MQ
21542473 顶板链 

TSUBAKI TSUBAKI

TS635PASS-400P

描述

TSUBAKI TS635PASS-400P

Plate Top Chain; 635; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 2-1/2" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.095" Base Width; 1/8" Plate Thickness; 0.889" Plate Height; Straight Plate Shape; 15/64" Pin Diameter

制造商部件号

TS635PASS-400P

BDI部件号
21542473

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00330
链规格
635
基本结构
Stainless Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
Standard
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
400 Links
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Plate Top Chain; 635; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 2-1/2" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.095" Base Width; 1/8" Plate Thickness; 0.889" Plate Height; Straight Plate Shape; 15/64" Pin Diameter
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
底座宽度
1.095 英寸 | 27.813 毫米
板高
0.889 英寸 | 22.581 毫米
链宽
2.5 英寸 | 63.5 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新