TS950-LMC-NP https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-TS-1NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJobE1TOHhNRFF5TkRFMU1UQXhOVFExTkM5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZWRk5mTVU1UVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGIzZWM4M2M0NzUyZDU5MDQ0ZTI5ODUyNzA3MTI0Yzk0NjU1NGZlNGM3NTNkMzgzZDBkMmM0N2YyODQyYTUwZA
23926380 顶板链 

TSUBAKI TSUBAKI

TS950-LMC-NP

描述

TSUBAKI TS950-LMC-NP ; 机械传动件/链条

Plate Top Chain; 950; Nickel Plated with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 3.74" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.095" Base Width; 1/8" Plate Thickness; 0.889" Plate Height; Straight Plate Shape; 15/64" Pin Diameter

制造商部件号

TS950-LMC-NP

BDI部件号
23926380

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00330
链规格
950
基本结构
Nickel Plated with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
Standard
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Plate Top Chain; 950; Nickel Plated with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 3.74" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.095" Base Width; 1/8" Plate Thickness; 0.889" Plate Height; Straight Plate Shape; 15/64" Pin Diameter
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
底座宽度
1.095 英寸 | 27.813 毫米
板高
0.889 英寸 | 22.581 毫米
链宽
3.74 英寸 | 94.996 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新