TSUBAKI
TSUBAKI
TT1524SS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI TT1524SS
1524; Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.645" Base Width; Straight Plate
制造商部件号
TT1524SS
BDI部件号
905393
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/TT1524SS/p/905393
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039189677
重量 / Kilogram
1.36
Product Group - BDI
M00330
链规格
1524
基本结构
Stainless Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
Standard
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Linear Movement
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
3
详细描述
1524; Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.645" Base Width; Straight Plate
链宽
6 英寸 | 152.4 毫米
标签宽
0英寸 | 0毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米
底座宽度
1.645 英寸 | 41.783 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米