TTPF1905 https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-TTPF-P-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmhqTWk4eE1EUXlOREUxTVRrNU9EUTVOQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZlZGUlFSbDlRWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiODU4YzE4M2I4NzM3MzJiNTVlZjFmZTNhYzExNmZlMzRmNDg0OTE4YmFlODNiMjFiNmExMmJiZmM4NjU5ZWY2
905437 顶板链 

TSUBAKI TSUBAKI

TTPF1905

描述

TSUBAKI TTPF1905

Plate Top Chain; 1905; Polyacetal Top; 1-1/2" Chain Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.654" Base Width; 0.157" Plate Thickness; 17/32" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter

制造商部件号

TTPF1905

BDI部件号
905437

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0.449
Product Group - BDI
M00330
链规格
1905
基本结构
Polyacetal Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
Standard
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Plate Top Chain; 1905; Polyacetal Top; 1-1/2" Chain Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.654" Base Width; 0.157" Plate Thickness; 17/32" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米
底座宽度
1.654 英寸 | 42.012 毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
板高
0.531 英寸 | 13.487 毫米
板厚度
0.157 英寸 | 3.988 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新