TTU1905 https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-TTU-1SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnMk9TOHhNRFF5TkRFMU1qUTFOekkwTmk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZWRlJWWHpGVFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyOTg4YzFjODE1NmY3OGJlMTM3NDkwYTdkMDg1OGFmYzVjZWI0ZDIzNzk3N2E4ZWJkMGVlOTlkNmRiOWVlY2Zi
905399 顶板链 

TSUBAKI TSUBAKI

TTU1905

描述

TSUBAKI TTU1905

Plate Top Chain; 1905; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.496" Base Width; 1/8" Plate Thickness; 0.597" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter

制造商部件号

TTU1905

BDI部件号
905399

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
1.68
Product Group - BDI
M00330
链规格
1905
基本结构
Stainless Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
Standard
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Plate Top Chain; 1905; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.496" Base Width; 1/8" Plate Thickness; 0.597" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
板高
0.597 英寸 | 15.164 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
链宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米
底座宽度
1.496 英寸 | 37.998 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新