https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-3873TAB-SSGK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnM01DOHhNRE0wTXpBMk9UQTFOekExTkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNemczTTFSQlFsOVRVMGRMWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwZDI2ZTQ0ZDI1ZDdmOWJkNmU3MWFjMDhlZTczYTU4NjA4ZTljN2EyZjMxZDhiNDI4ZTVkZmEwMmY3M2E4MmM0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-3873TAB-SSGK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnM01DOHhNRE0wTXpBMk9UQTFOekExTkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNemczTTFSQlFsOVRVMGRMWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwZDI2ZTQ0ZDI1ZDdmOWJkNmU3MWFjMDhlZTczYTU4NjA4ZTljN2EyZjMxZDhiNDI4ZTVkZmEwMmY3M2E4MmM0
REXNORD
REXNORD
W3873TAB S-12IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD W3873TAB S-12IN
Plate Top Chain; 3873; 2 Piece Steel with Plastic Top; 3/4" Chain Pitch; 12" Chain Width; Side Flexing Material Type; 2.23" Tab Width; 1/4" Plate Thickness; 1.23" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
W3873TAB S-12IN
BDI部件号
23539412
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/W3873TAB-S-12IN/p/23539412
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699990287
重量 / Kilogram
1.021
Product Group - BDI
M00330
链规格
3873
基本结构
2 Piece Steel with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
Steel
销轴材料
Steel
价格单位
FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
400 Link
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商货号
W3873TAB S-12IN
制造商内部编号
10145846
重量/磅
0.28
详细描述
Plate Top Chain; 3873; 2 Piece Steel with Plastic Top; 3/4" Chain Pitch; 12" Chain Width; Side Flexing Material Type; 2.23" Tab Width; 1/4" Plate Thickness; 1.23" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.2" Pin Diameter
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
板高
1.23 英寸 | 31.242 毫米
标签宽
2.23英寸 | 56.642毫米
链宽
12 英寸 | 304.8 毫米
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米


