对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

WHP882TAB-12IN 81403054 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-81429903-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJoaE1DOHhNRE0wTXpJek1ESTNOVFl4TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZPREUwTWprNU1ETmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjUxZDY1NDVlZDFhNzlmZTI3NmE0NjYyYTQ2MTYyNjY5YTdiN2M0ZjY0OTczNDgyODdlZjZkNzZiMzk5NThkNQ
24112335 顶板链 

REXNORD REXNORD

WHP882TAB-12IN 81403054

描述

REXNORD WHP882TAB-12IN 81403054

Plate Top Chain; 882; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 12" Chain Width; Side Flexing Material Type; 2.99" Tab Width; 0.19" Plate Thickness; 1.09" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.34" Pin Diameter

制造商部件号

WHP882TAB-12IN 81403054

BDI部件号
24112335

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699354119
重量 / Kilogram
1.044
Product Group - BDI
M00330
链规格
882
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
White High Performance
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
400 Link
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商货号
WHP882TAB-12IN
制造商内部编号
10144769
重量/磅
0.29
详细描述
Plate Top Chain; 882; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 12" Chain Width; Side Flexing Material Type; 2.99" Tab Width; 0.19" Plate Thickness; 1.09" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.34" Pin Diameter
标签宽
2.99英寸 | 75.946毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
链宽
12 英寸 | 304.8 毫米
销轴直径
0.34 英寸 | 8.636 毫米
板高
1.09 英寸 | 27.686 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新