https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1702-1PLSTC-LF-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnek55OHhNREl3TmpjME1EQTROamd4TkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGN3TWw4eFVFeFRWRU5mVEVaZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wwY2E5MGUzYThjMWFiMDkyYzM1NDMxYTJiZGQ5OTkyZmI3OWRhMGJkZjllZTJkNjc3MWM0NzliNGIwNWMzNTE0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1702-1PLSTC-LF-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnek55OHhNREl3TmpjME1EQTROamd4TkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGN3TWw4eFVFeFRWRU5mVEVaZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wwY2E5MGUzYThjMWFiMDkyYzM1NDMxYTJiZGQ5OTkyZmI3OWRhMGJkZjllZTJkNjc3MWM0NzliNGIwNWMzNTE0
REXNORD
REXNORD
WLF 1702
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD WLF 1702
Plate Top Chain; 1702; Plastic with Plastic Top; 1-31/32" Pitch; 2.09" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
制造商部件号
WLF 1702
BDI部件号
15044175
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/WLF-1702/p/15044175
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00330
链规格
1702
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.139
详细描述
Plate Top Chain; 1702; Plastic with Plastic Top; 1-31/32" Pitch; 2.09" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
链节距
1.969 英寸 | 50 毫米
链宽
2.09 英寸 | 53.086 毫米