SIEGLING
SIEGLING
E 8/2 U0/U8 TRANSPARENT FDA
SIEGLING SIEGLING
描述
SIEGLING E 8/2 U0/U8 TRANSPARENT FDA
Conveyor Belt; 2MM Thickness; 85 Hardness; 3050MM Standard Width; Transparent Color; FDA Grade
制造商部件号
E 8/2 U0/U8 TRANSPARENT FDA
BDI部件号
24160137
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/E-8-2-U0-U8-TRANSPARENT-FDA/p/24160137
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M00132
名称
Belt
关键字串
Conveyor
产品明细
Conveyor Belt
产品规格
Conveyor Belt; 2MM Thickness; 85 Hardness; 3050MM Standard Width; Transparent Color; FDA Grade
详细描述
Conveyor Belt; 2MM Thickness; 85 Hardness; 3050MM Standard Width; Transparent Color; FDA Grade