https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-FHP-1PH-TEFC-CF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJneE5TOHhNRGN4TVRNMk56VXhOakU1TUM5SlRrUlhSVWROVDFSUFVsaGZSa2hRWHpGUVNGOVVSVVpEWDBOR1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmUzNGRiMzgzMzU0NWI5OTg1NzVlNzQ0MDI2YjBkM2FkODgxYzg2ZTNlNTMzYzc1MjVkODU2YTExMzI5N2NmZg
WEG
WEG
.5018ES1BB56CFL
WEG WEG
描述
WEG .5018ES1BB56CFL
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.102" Overall Length; 66.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
.5018ES1BB56CFL
BDI部件号
958266
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/-5018ES1BB56CFL/p/958266
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
18.61
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
66.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fractional HP Standard Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
.5018ES1BB56CFL
重量/磅
41
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.102" Overall Length; 66.5% Efficiency Full Load
全长
11.102 英寸 | 281.991 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米