WEG
WEG
00118ES1E143T-S
WEG WEG
描述
WEG 00118ES1E143T-S
AC Motor; Single Phase; 1HP; 143/5T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.97" Overall Length; 71% Efficiency Full Load
制造商部件号
00118ES1E143T-S
BDI部件号
21542816
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/00118ES1E143T-S/p/21542816
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7909323183748
重量 / Kilogram
17.995
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
143/5T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
71
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Single Phase
重量/磅
34.6
详细描述
AC Motor; Single Phase; 1HP; 143/5T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.97" Overall Length; 71% Efficiency Full Load
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
13.97 英寸 | 354.838 毫米