00118ET3E56C-S https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-ET3EC-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmd4WlM4eE1EYzNNamd3TnpReE56ZzROaTlKVGtSWFJVZE5UMVJQVWxoZlJWUXpSVU5mTTFCSVgxUkZSa05mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDE4YmFjMmM1YmU0NDdmYzY0ODM3MWRmNzA3MzdjMGEzNmJmNGRhYjYyNTkzY2RjMGExNGQ1Y2M2YzcyYzg0OTI
21525570 交流电机 

WEG WEG

00118ET3E56C-S

描述

WEG 00118ET3E56C-S

AC Motor; Multi Phase; 1HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.504" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

00118ET3E56C-S

BDI部件号
21525570

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
WEG
制造商名称
WEG ELECTRIC MOTORS
最低订购量
EAN条码
7909522437239
重量 / Kilogram
17.527
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
重量/磅
41
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 1HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.504" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
全长
13.504 英寸 | 343.002 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新