0026SDSR41A-P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25161335-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg4MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoaFl5OHhNRFExTkRBM01ERTJOVFV6TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TmpFek16VmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDcxMmI0MzZjNGQ4NzNmNjA0ZWFlN2I0ZjY5MzU3NDE5OWZkMmE4N2FlODE1MTc0ZTU2NjNkNGI3ZGFlNTJlZg
25177174 交流电机 

TOSHIBA TOSHIBA

0026SDSR41A-P

描述

TOSHIBA 0026SDSR41A-P

AC Motor; 2HP Power; 230/460VAC at 60HZ Voltage; 3 Phase; 6.8A/3.4A Current; 1200RPM Speed; 184T Frame Size; TEFC Enclosure

制造商部件号

0026SDSR41A-P

BDI部件号
25177174

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TOSHIBA INTERNATIONAL CORP.
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
重量/磅
110
产品明细
AC Motor
产品规格
2HP Power; 230/460VAC at 60HZ Voltage; 3 Phase; 6.8A/3.4A Current; 1200RPM Speed; 184T Frame Size; TEFC Enclosure
详细描述
AC Motor; 2HP Power; 230/460VAC at 60HZ Voltage; 3 Phase; 6.8A/3.4A Current; 1200RPM Speed; 184T Frame Size; TEFC Enclosure