00318ET3E182T-S https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-ET3E-TS-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhpWkM4eE1EYzJPVEk0TmpneU16azJOaTlKVGtSWFJVZE5UMVJQVWxoZlJWUXpSVjlVVTE4elVFaGZWRVZHUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJiNjZmN2E0MTE5YjY3MGNiMGNiNmFiNjgyM2M3Yzg4YWJlOWFjMzU0NTA2MjIzMzFlZTEyM2QxMjc2ZmU4OGU
21464346 交流电机 

WEG WEG

00318ET3E182T-S

描述

WEG 00318ET3E182T-S

AC Motor; Multi Phase; 3HP; 182/4T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 17.913" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

00318ET3E182T-S

BDI部件号
21464346

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
WEG
制造商名称
WEG ELECTRIC MOTORS
最低订购量
EAN条码
7909158532292
重量 / Kilogram
38.404
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
182/4T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
89.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
重量/磅
87
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 3HP; 182/4T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 17.913" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
17.913 英寸 | 454.99 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新