WEG
WEG
00418ET3YAL112M-W22
WEG WEG
描述
WEG 00418ET3YAL112M-W22
AC Motor; Multi Phase; 5-1/2HP; 112M Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 28MM Shaft Diameter; 112MM Base to Center of Shaft; 393MM Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
00418ET3YAL112M-W22
BDI部件号
22580227
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/00418ET3YAL112M-W22/p/22580227
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7909323285077
重量 / Kilogram
41.775
Product Group - BDI
M04104
马力
5-1/2HP
外形规格
112M
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
89.5
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
重量/磅
94
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 5-1/2HP; 112M Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 28MM Shaft Diameter; 112MM Base to Center of Shaft; 393MM Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
轴直径
1.102 英寸 | 28 毫米
底座到轴心
4.409 英寸 | 112毫米
全长
15.472 英寸 | 393 毫米