00536ES3ESA80ML https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-SA-3PH-TEFC-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmd4WXk4eE1EYzJPREEwTWpZNE9EVTBNaTlKVGtSWFJVZE5UMVJQVWxoZlUwRmZNMUJJWDFSRlJrTmZSbFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZmZThjZGI4ZmE1MDdmZGYyZWE5YTE0ZGFlNDE3YTQ2ZTQwYmVlNmZmMjZmYmExNDBkODE2OGQ3ZjlkY2JhMjc
959531 交流电机 

WEG WEG

00536ES3ESA80ML

描述

WEG 00536ES3ESA80ML

AC Motor; Multi Phase; 5HP; 80M Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 30MM Shaft Diameter; 80MM Base to Center of Shaft; 521.005MM Overall Length; 85% Efficiency Full Load

制造商部件号

00536ES3ESA80ML

BDI部件号
959531

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
WEG
制造商名称
WEG ELECTRIC MOTORS
最低订购量
EAN条码
7909322452234
重量 / Kilogram
51.072
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
80M
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
80
底座
Yes
满负载效率
85
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Definite Purpose | Saw Arbor | Standard Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
制造商货号
00536ES3ESA80ML
重量/磅
117
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 5HP; 80M Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 30MM Shaft Diameter; 80MM Base to Center of Shaft; 521.005MM Overall Length; 85% Efficiency Full Load
底座到轴心
3.15 英寸 | 80毫米
轴直径
1.181 英寸 | 30 毫米
全长
20.512 英寸 | 521.005 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新