WEG
WEG
00589EP3QCT215V2
WEG WEG
描述
WEG 00589EP3QCT215V2
AC Motor; Heating/Cooling System; 1-1/4 | 5HP; 215T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.517" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
00589EP3QCT215V2
BDI部件号
959591
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/00589EP3QCT215V2/p/959591
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
81.193
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/4 | 5HP
外形规格
215T
赫兹
60
同步RPM
1800/900
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
133.35
底座
Yes
满负载效率
86.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Definite Purpose | Cooling Tower | High Efficient | Two Speed
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Heating/Cooling System
制造商货号
00589EP3QCT215V2
重量/磅
148
详细描述
AC Motor; Heating/Cooling System; 1-1/4 | 5HP; 215T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.517" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米
全长
19.517 英寸 | 495.732 毫米