00718ET3E213T-S https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-ETE2-S-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmhoWmk4eE1EYzJPRGt3TnpNek56YzFPQzlKVGtSWFJVZE5UMVJQVWxoZlJWUkZNbDlUWHpOUVNGOVVSVVpEWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NTIzOTk2YWE2ZmU3YzI3YWU4YjY1YWE2ZDM3MWU0ZDU4NmNmMTEzYTQ0Nzc4MGZlYWE5MjFkNWZhZjJhMzAx
21464358 交流电机 

WEG WEG

00718ET3E213T-S

描述

WEG 00718ET3E213T-S

AC Motor; Multi Phase; 7-1/2HP; 213/5T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 18.898" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load

制造商部件号

00718ET3E213T-S

BDI部件号
21464358

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
WEG
制造商名称
WEG ELECTRIC MOTORS
最低订购量
EAN条码
7909158532322
重量 / Kilogram
56.45
Product Group - BDI
M04104
马力
7-1/2HP
外形规格
213/5T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
91.7
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
重量/磅
121
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 7-1/2HP; 213/5T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 18.898" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米
全长
18.898 英寸 | 480.009 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新