WEG
WEG
00718OP3E213JP
WEG WEG
描述
WEG 00718OP3E213JP
AC Motor; Pump; 7-1/2HP; 213JP Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/4" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 21.24" Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
00718OP3E213JP
BDI部件号
959718
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/00718OP3E213JP/p/959718
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
38.59
Product Group - BDI
M04104
马力
7-1/2HP
外形规格
213JP
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
133.35
底座
Yes
满负载效率
88.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Close Coupled Pump | High Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商货号
00718OP3E213JP
重量/磅
85
详细描述
AC Motor; Pump; 7-1/2HP; 213JP Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/4" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 21.24" Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load
全长
21.24 英寸 | 539.496 毫米
轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米