00718ST3QIE213T-W22 https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-TEFCIEEE841-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmcyTlM4eE1EYzNNREEzTlRBNU1EazNOQzlKVGtSWFJVZE5UMVJQVWxoZlZFVkdRMGxGUlVVNE5ERmZSbFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE1MjI3MjliY2E3MDkwY2I1ZWU1MWJkYThjZjMxNmQyNDhhN2U5YTk0NTJhMDhmNTQ2YTI2M2Q1YzJmYWI3Njk
959738 交流电机 

WEG WEG

00718ST3QIE213T-W22

描述

WEG 00718ST3QIE213T-W22

AC Motor; Multi Phase; 7-1/2HP; 213/5T Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.528" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load

制造商部件号

00718ST3QIE213T-W22

BDI部件号
959738

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
WEG
制造商名称
WEG ELECTRIC MOTORS
最低订购量
EAN条码
7894171293414
重量 / Kilogram
74.843
Product Group - BDI
M04104
马力
7-1/2HP
外形规格
213/5T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
91.7
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
重量/磅
186
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 7-1/2HP; 213/5T Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.528" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
全长
19.528 英寸 | 496.011 毫米
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新