00789EP3PCT254V2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-CT-3PH-TEFC-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJneE15OHhNRGN4TVRNMk1qazVOREl3Tmk5SlRrUlhSVWROVDFSUFVsaGZRMVJmTTFCSVgxUkZSa05mUmxSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjODllMTg4ZjgzZTMwOTc5Y2FkMWViZTI0YjJlZThlNjExYmZjYzI5YjU0MTJjNmQyMmM2N2IzMmVhMzlkM2Rl
959833 交流电机 

WEG WEG

00789EP3PCT254V2

描述

WEG 00789EP3PCT254V2

AC Motor; Heating/Cooling System; 1-3/4 | 7-1/2HP; 254T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 200 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 23.213" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

00789EP3PCT254V2

BDI部件号
959833

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
WEG
制造商名称
WEG ELECTRIC MOTORS
最低订购量
重量 / Kilogram
68.039
Product Group - BDI
M04104
马力
1-3/4 | 7-1/2HP
外形规格
254T
赫兹
60
同步RPM
1800/900
电压
200
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
158.75
底座
Yes
满负载效率
86.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Definite Purpose | Cooling Tower | High Efficient | Two Speed
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Heating/Cooling System
制造商货号
00789EP3PCT254V2
重量/磅
240
详细描述
AC Motor; Heating/Cooling System; 1-3/4 | 7-1/2HP; 254T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 200 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 23.213" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
全长
23.213 英寸 | 589.61 毫米
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
底座到轴心
6.25 英寸 | 158.75毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新