WEG
WEG
01012ET3EPM254/6Y-W2
WEG WEG
描述
WEG 01012ET3EPM254/6Y-W2
AC Motor; Multi Phase; 10HP; 256T Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Face | Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 24.945" Overall Length; 91% Efficiency Full Load
制造商部件号
01012ET3EPM254/6Y-W2
BDI部件号
959869
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/01012ET3EPM254-6Y-W2/p/959869
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7909522561422
重量 / Kilogram
142.98
Product Group - BDI
M04104
马力
10HP
外形规格
256T
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEAO
外形形式
NEMA
安装形式
Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
158.75
底座
Yes
满负载效率
91
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Definite Purpose | Pad Mount | Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
制造商货号
01012ET3EPM254/6Y
重量/磅
310
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 10HP; 256T Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Face | Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 24.945" Overall Length; 91% Efficiency Full Load
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
底座到轴心
6.25 英寸 | 158.75毫米
全长
24.945 英寸 | 633.603 毫米