![01018ET3ERS215T](/medias/INDWEGMOTORX-RS-3PH-TEFC-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJnME5pOHhNRGN4TVRNMk5qa3lOak0yTmk5SlRrUlhSVWROVDFSUFVsaGZVbE5mTTFCSVgxUkZSa05mUmxSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5NTQxYjYxMTcyNTM4NmFiNmEzZWRiYmRlYjdhNTI0M2VkZDg2MmUxMmQwYzZjYjVkODNiZTQyZTI4NWE3YzRi)
![01018ET3ERS215T](/medias/INDWEGMOTORX-RS-3PH-TEFC-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJnME5pOHhNRGN4TVRNMk5qa3lOak0yTmk5SlRrUlhSVWROVDFSUFVsaGZVbE5mTTFCSVgxUkZSa05mUmxSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5NTQxYjYxMTcyNTM4NmFiNmEzZWRiYmRlYjdhNTI0M2VkZDg2MmUxMmQwYzZjYjVkODNiZTQyZTI4NWE3YzRi)
WEG
WEG
01018ET3ERS215T
WEG WEG
描述
WEG 01018ET3ERS215T
AC Motor; General Purpose; 10HP; 215T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 20.257" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
制造商部件号
01018ET3ERS215T
BDI部件号
959932
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/01018ET3ERS215T/p/959932
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
69.46
Product Group - BDI
M04104
马力
10HP
外形规格
215T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
133.35
底座
Yes
满负载效率
91.7
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Premium Efficient | Rolled Steel Frame
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
01018ET3ERS215T
重量/磅
153
详细描述
AC Motor; General Purpose; 10HP; 215T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 20.257" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
全长
20.257 英寸 | 514.528 毫米
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米