01036ET3E215T-W22 https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-TEFC-W22-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJoaE5DODVNVGczTWpFek16UTBOems0TG1wd1p3fDIxNzI2MzA1ZmIxNGU5NjY5YmNmZmY2MjRhNzQ4Yzc3OTU1ODE4YWE0OTUxMDNmYjBhOWI2YjE5M2RhNGI2ZmE
960023 交流电机 

WEG WEG

01036ET3E215T-W22

描述

WEG 01036ET3E215T-W22

AC Motor; General Purpose; 10HP; 213/5T Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.528" Overall Length; 90.2% Efficiency Full Load

制造商部件号

01036ET3E215T-W22

BDI部件号
960023

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
WEG
制造商名称
WEG ELECTRIC MOTORS
最低订购量
EAN条码
7891327158696
重量 / Kilogram
83.449
Product Group - BDI
M04104
马力
10HP
外形规格
213/5T
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
90.2
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
183
详细描述
AC Motor; General Purpose; 10HP; 213/5T Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.528" Overall Length; 90.2% Efficiency Full Load
全长
19.528 英寸 | 496.011 毫米
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新