WEG
WEG
02018XP3E256TC
WEG WEG
描述
WEG 02018XP3E256TC
AC Motor; General Purpose; 20HP; 256TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC | XP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 24.923" Overall Length; 91% Efficiency Full Load
制造商部件号
02018XP3E256TC
BDI部件号
23037460
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/02018XP3E256TC/p/23037460
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
159.67
Product Group - BDI
M04104
马力
20HP
外形规格
256TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC | XP
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
91
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Explosion Proof | High Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
02018XP3E256TC
重量/磅
352
详细描述
AC Motor; General Purpose; 20HP; 256TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC | XP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 24.923" Overall Length; 91% Efficiency Full Load
底座到轴心
6.25 英寸 | 158.75毫米
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
全长
24.923 英寸 | 633.044 毫米