03018ET3E286TC-W22 https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-TEFC-C-FACE-FM-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJnMlpDODVNVGczTVRnME1UUTROVEV3TG1wd1p3fDRmNmU3ZWQ4ZDFmYjc3OWMxYjYwMzQwMDAxYTkxNmEwMWZhYWEwMGRkMGQ2YjE2Y2UzOGIxNjJmYTBiZTE1N2U
960713 交流电机 

WEG WEG

03018ET3E286TC-W22

描述

WEG 03018ET3E286TC-W22

AC Motor; General Purpose; 30HP; 284/6TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 27.913" Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load

制造商部件号

03018ET3E286TC-W22

BDI部件号
960713

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
WEG
制造商名称
WEG ELECTRIC MOTORS
最低订购量
EAN条码
7891327196544
重量 / Kilogram
259.487
Product Group - BDI
M04104
马力
30HP
外形规格
284/6TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
93.6
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
488
详细描述
AC Motor; General Purpose; 30HP; 284/6TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 27.913" Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load
全长
27.913 英寸 | 708.99 毫米
底座到轴心
7 英寸 | 177.8毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新