https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXXXXXXX-22325956-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJnellpOHhNRFkwTWpFek1UZ3hNak00TWk5TlJsSlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakl6TWpVNU5UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzhkMGU2YTRlMzY0MDg2OWMwMzNjODJhMGJiM2QwNzU5NjEwYTY2ZGM5ZjYwOGE4MDk2ODQ4YjYxMWY3YWMzZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXXXXXXX-22325956-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJnellpOHhNRFkwTWpFek1UZ3hNak00TWk5TlJsSlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakl6TWpVNU5UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzhkMGU2YTRlMzY0MDg2OWMwMzNjODJhMGJiM2QwNzU5NjEwYTY2ZGM5ZjYwOGE4MDk2ODQ4YjYxMWY3YWMzZQ
LEESON
LEESON
056B17D15550
LEESON LEESON
描述
LEESON 056B17D15550
AC Motor; 3/4HP; 56C Frame Size; 1725/1425 Sync RPM; 120/240 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 81.8% Efficiency Full Load
制造商部件号
056B17D15550
BDI部件号
22325956
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/056B17D15550/p/22325956
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856004406
重量 / Kilogram
18.6
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1725/1425
电压
120/240
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
81.8
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 6.4/3.2 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
41
详细描述
AC Motor; 3/4HP; 56C Frame Size; 1725/1425 Sync RPM; 120/240 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 81.8% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米