LEESON
LEESON
056T34F5353
LEESON LEESON
描述
LEESON 056T34F5353
AC Motor; 3HP; 56HC Frame Size; 3450 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Bolt-On Mounted; 0.63" Shaft Diameter; 8.6" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
制造商部件号
056T34F5353
BDI部件号
22500721
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/056T34F5353/p/22500721
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
56HC
赫兹
60
同步RPM
3450
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Bolt-On
底座
Yes
满负载效率
84
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
056T34F5353
重量/磅
40
详细描述
AC Motor; 3HP; 56HC Frame Size; 3450 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Bolt-On Mounted; 0.63" Shaft Diameter; 8.6" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
全长
8.6 英寸 | 218.44 毫米
轴直径
0.63 英寸 | 16.002 毫米



