https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 05H139X398G1
21528768 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

05H139X398G1

描述

BALDOR-RELIANCE 05H139X398G1

AC Motor; General Purpose; 3HP; D90L Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 0.787" Shaft Diameter; 3.54" Base to Center of Shaft; 17.09" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

05H139X398G1

BDI部件号
21528768

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 11

分类
品牌
制造商名称
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
D90L
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEAO
外形形式
IEC
安装形式
B3 Face | Rigid
底座
Yes
满负载效率
86.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
64
详细描述
AC Motor; General Purpose; 3HP; D90L Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 0.787" Shaft Diameter; 3.54" Base to Center of Shaft; 17.09" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
底座到轴心
3.54 英寸 | 89.916毫米
全长
17.09 英寸 | 434.086 毫米
轴直径
0.787 英寸 | 19.99 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新