LEESON
LEESON
071T17FH5326
LEESON LEESON
描述
LEESON 071T17FH5326
AC Motor; 0.33HP; 71 Frame Size; 1700/1380 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face Mounted; 0.555" Shaft Diameter; 4.68" Overall Length; 68% Efficiency Full Load
制造商部件号
071T17FH5326
BDI部件号
22327268
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/071T17FH5326/p/22327268
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856026187
重量 / Kilogram
6.35
Product Group - BDI
M04104
马力
0.33HP
外形规格
71
赫兹
60
同步RPM
1700/1380
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
B3 Face
底座
No
满负载效率
68
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 1.4/0.7 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
071T17FH5326
重量/磅
14
详细描述
AC Motor; 0.33HP; 71 Frame Size; 1700/1380 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face Mounted; 0.555" Shaft Diameter; 4.68" Overall Length; 68% Efficiency Full Load
全长
4.68 英寸 | 118.872 毫米
轴直径
0.555 英寸 | 14.097 毫米