080T11FH5506 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMTHACMTRX-22327320-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmc0WXk4eE1EYzJPRFl6TlRNMk16TTFPQzlKVGtSTlZFaEJRMDFVVWxoZk1qSXpNamN6TWpCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNjFmYTkwN2FlZTNlZWRiMTI5YzFmZTkzMDBiNGZlNzZiYTFhZTZlMDRhOWE3NDc3Yzk4Yzk5Y2E1NDg4YTY4
22327320 交流电机 

LEESON LEESON

080T11FH5506

描述

LEESON 080T11FH5506

AC Motor; 0.33HP; 80 Frame Size; 1130/915 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 3/4" Shaft Diameter; 5.31" Overall Length; 70% Efficiency Full Load

制造商部件号

080T11FH5506

BDI部件号
22327320

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856027276
重量 / Kilogram
18.14
Product Group - BDI
M04104
马力
0.33HP
外形规格
80
赫兹
60
同步RPM
1130/915
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
70
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 1.3/0.65 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Variable Speed
重量/磅
40
详细描述
AC Motor; 0.33HP; 80 Frame Size; 1130/915 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 3/4" Shaft Diameter; 5.31" Overall Length; 70% Efficiency Full Load
全长
5.31 英寸 | 134.874 毫米
轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新