080T17FH5330 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXXXXXXX-22327336-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJneFpDOHhNRFkwTWpFMU5qVTFNakl5TWk5TlJsSlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakl6TWpjek16WmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWE3ZGM2MzkwYTU0ZGY5ZDc1YzQ5NTgwOTZmYWU4ZGM5YTU2OTFmZWYwMTc1ZmNmZGEzMjc0MDBmYWJhZmExMQ
22327336 交流电机 

LEESON LEESON

080T17FH5330

描述

LEESON 080T17FH5330

AC Motor; 3/4HP; 80M Frame Size; 1690 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face Mounted; 3/4" Shaft Diameter; 5.31" Overall Length; 74% Efficiency Full Load

制造商部件号

080T17FH5330

BDI部件号
22327336

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856026422
重量 / Kilogram
9.98
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
80M
赫兹
60
同步RPM
1690
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
B3 Face
底座
No
满负载效率
74
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 1 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
22
详细描述
AC Motor; 3/4HP; 80M Frame Size; 1690 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face Mounted; 3/4" Shaft Diameter; 5.31" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
全长
5.31 英寸 | 134.874 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新