

LEESON
LEESON
080T34FH5303
LEESON LEESON
描述
LEESON 080T34FH5303
AC Motor; 1-1/2HP; 80M Frame Size; 3450 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face Mounted; 0.845" Shaft Diameter; 74.8% Efficiency Full Load
制造商部件号
080T34FH5303
BDI部件号
22327380
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/080T34FH5303/p/22327380
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856026453
重量 / Kilogram
15.88
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
80M
赫兹
60
同步RPM
3450
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
B3 Face
底座
No
满负载效率
74.8
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 1.6 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
重量/磅
35
详细描述
AC Motor; 1-1/2HP; 80M Frame Size; 3450 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face Mounted; 0.845" Shaft Diameter; 74.8% Efficiency Full Load
轴直径
0.845 英寸 | 21.463 毫米