https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXXXXXXX-22327408-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnNVlpOHhNRFkwTWpFek1qVTJOakEwTmk5TlJsSlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakl6TWpjME1EaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmRjMzc2MTg3ZjQwMzRiMDZkYTFjODVlNTNkMjY0ZTk5YTcyZmQ1MDZhMjkyOGIxZWYyYWIxYjcxNWYwYjU5Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXXXXXXX-22327408-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnNVlpOHhNRFkwTWpFek1qVTJOakEwTmk5TlJsSlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakl6TWpjME1EaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmRjMzc2MTg3ZjQwMzRiMDZkYTFjODVlNTNkMjY0ZTk5YTcyZmQ1MDZhMjkyOGIxZWYyYWIxYjcxNWYwYjU5Yw
LEESON
LEESON
090LT34FH6302
LEESON LEESON
描述
LEESON 090LT34FH6302
AC Motor; 3HP; 90S Frame Size; 3500 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face Mounted; 1" Shaft Diameter; 6.33" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
090LT34FH6302
BDI部件号
22327408
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/090LT34FH6302/p/22327408
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856026835
重量 / Kilogram
21.77
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
90S
赫兹
60
同步RPM
3500
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
B3 Face
底座
No
满负载效率
87.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
重量/磅
48
详细描述
AC Motor; 3HP; 90S Frame Size; 3500 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face Mounted; 1" Shaft Diameter; 6.33" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
全长
6.33 英寸 | 160.782 毫米
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米