22327414 交流电机 

LEESON LEESON

090ST11FH6376

描述

LEESON 090ST11FH6376

AC Motor; 1HP; 90S Frame Size; 1155/945 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face Mounted; 1" Shaft Diameter; 7.8" Overall Length; 82.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

090ST11FH6376

BDI部件号
22327414

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856026286
重量 / Kilogram
17.69
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
90S
赫兹
60
同步RPM
1155/945
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
B3 Face
底座
No
满负载效率
82.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3.2/1.6 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商内部编号
090ST11FH6376
重量/磅
38.8
详细描述
AC Motor; 1HP; 90S Frame Size; 1155/945 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face Mounted; 1" Shaft Diameter; 7.8" Overall Length; 82.5% Efficiency Full Load
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
全长
7.8 英寸 | 198.12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新