090ST34FH6302 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXXXXXXX-22327428-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJnM09TOHhNRFkwTWpFek9UY3dPVFEzTUM5TlJsSlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakl6TWpjME1qaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmM4MTA0ZDQ1MTFmZTYyY2RkOTZlNDM4ZDJkYzVlZDJlNTQ4MGEzNWUzZTQxZmFjZDgxOWE0ZDg2MDM1MWMzNQ
22327428 交流电机 

LEESON LEESON

090ST34FH6302

描述

LEESON 090ST34FH6302

AC Motor; 2HP; 90S Frame Size; 3520 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 1" Shaft Diameter; 7.8" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

090ST34FH6302

BDI部件号
22327428

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856026477
重量 / Kilogram
16.78
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
90S
赫兹
60
同步RPM
3520
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 2.2 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
37.4
详细描述
AC Motor; 2HP; 90S Frame Size; 3520 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 1" Shaft Diameter; 7.8" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
全长
7.8 英寸 | 198.12 毫米
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新