100116.00 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLESMOTORX-GP-1PH-DP-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnelpTODVNekUxTURBNE9EQTJPVFF5TG1wd1p3fDYxNzA4YTc2OTBkMjQ5MmFjMzEzNmRiYzM4ZjY3N2ExZWZmN2FiOWNiNmMwNjI0YzI5NGQ4MTczYzM2MzE5OGI
553980 交流电机 

LEESON LEESON

100116.00

描述

LEESON 100116.00

AC Motor; General Purpose; 1/3HP; 48 Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 8.87" Overall Length; 61% Efficiency Full Load

制造商部件号

100116.00

BDI部件号
553980

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
7.72
Product Group - BDI
M04104
马力
1/3HP
外形规格
48
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
76.2
底座
Yes
满负载效率
61
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
100116.00
重量/磅
17
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/3HP; 48 Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 8.87" Overall Length; 61% Efficiency Full Load
底座到轴心
3 英寸 | 76.2毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
8.87 英寸 | 225.298 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新