LEESON
LEESON
102019.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 102019.00
AC Motor; General Purpose; 1/3HP; 48 Frame Size; 1200 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 11.56" Overall Length; 59% Efficiency Full Load
制造商部件号
102019.00
BDI部件号
20181926
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/102019-00/p/20181926
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0.01
最低订购量
无
EAN条码
0691720006177
Product Group - BDI
M04104
马力
1/3HP
外形规格
48
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
115/208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
76.2
底座
Yes
满负载效率
59
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 6.2/3-3.1 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
102019.00
制造商内部编号
102019.00
重量/磅
31
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/3HP; 48 Frame Size; 1200 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 11.56" Overall Length; 59% Efficiency Full Load
全长
11.56 英寸 | 293.624 毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
底座到轴心
3 英寸 | 76.2毫米