102792.00 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLESACMTRX-10202400-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoa1pTODVNekV6TmpZd01qTTVPVEF5TG1wd1p3fGE5ZTFmOGM4YmNhODhmMjEwMGNiODU5ZjQ1YjY0YzY5OTZlNTM2MjA1YWIwNTk3MzNjYzAxNWRmY2VkZmEzNTU
554143 交流电机 

LEESON LEESON

102792.00

描述

LEESON 102792.00

AC Motor; General Purpose; 1/6HP; 48C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Rigid; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 8.94" Overall Length; 56% Efficiency Full Load

制造商部件号

102792.00

BDI部件号
554143

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720306888
重量 / Kilogram
11.34
Product Group - BDI
M04104
马力
1/6HP
外形规格
48C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/230
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Rigid
底座到中心高度 - 毫米
76.2
底座
Yes
满负载效率
56
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 2.5/1.25 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
102792.00
制造商内部编号
102792.00
重量/磅
25
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/6HP; 48C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Rigid; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 8.94" Overall Length; 56% Efficiency Full Load
底座到轴心
3 英寸 | 76.2毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
8.94 英寸 | 227.076 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新