103402 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLESACMTRX-103401-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmhsTlM4eE1EYzNNRE0xTkRVek5qUTNPQzlKVGtSTVJWTkJRMDFVVWxoZk1UQXpOREF4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhYzM4NmI3NzVhN2E2YjlmZjlhNzYwYTZjMDgyYWQwYjczOWZjODIyYjAzN2FlM2Y4NWU5YjVlMWZkMjI3N2Jj
554219 交流电机 

LEESON LEESON

103402

描述

LEESON 103402

AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 80 Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 19MM Shaft Diameter; 79.985MM Base to Center of Shaft; 316.992MM Overall Length; 78.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

103402

BDI部件号
554219

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
19.05
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
80
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
79.985
底座
Yes
满负载效率
78.5
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Current Rating 2.5-2.4/1.2 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
103402.00
制造商内部编号
103402.00
重量/磅
42
详细描述
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 80 Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 19MM Shaft Diameter; 79.985MM Base to Center of Shaft; 316.992MM Overall Length; 78.5% Efficiency Full Load
全长
12.48 英寸 | 316.992 毫米
轴直径
0.748 英寸 | 19 毫米
底座到轴心
3.149 英寸 | 79.985毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新