LEESON
LEESON
103408.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 103408.00
AC Motor; General Purpose; 1/3HP; 80 Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 19MM Shaft Diameter; 80MM Base to Center of Shaft; 241.3MM Overall Length; 70.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
103408.00
BDI部件号
554225
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/103408-00/p/554225
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720211731
重量 / Kilogram
13.59
Product Group - BDI
M04104
马力
1/3HP
外形规格
80
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
IEC
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
79.985
底座
Yes
满负载效率
70.5
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Current Rating 1.3-1.3/0.65 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
103408.00
制造商内部编号
103408.00
重量/磅
30
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/3HP; 80 Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 19MM Shaft Diameter; 80MM Base to Center of Shaft; 241.3MM Overall Length; 70.5% Efficiency Full Load
全长
9.5 英寸 | 241.3 毫米
轴直径
0.748 英寸 | 19 毫米
底座到轴心
3.15 英寸 | 80毫米