20181966 交流电机 

LEESON LEESON

110669.00

描述

LEESON 110669.00

AC Motor; Brake; 1/3HP; C56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.56" Overall Length; 72% Efficiency Full Load

制造商部件号

110669.00

BDI部件号
20181966

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720009048
重量 / Kilogram
14.97
Product Group - BDI
M04104
马力
1/3HP
外形规格
C56C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Rigid
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
72
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 1.4-1.3/0.65 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Brake
制造商货号
110669.00
制造商内部编号
110669.00
重量/磅
33
详细描述
AC Motor; Brake; 1/3HP; C56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.56" Overall Length; 72% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
13.56 英寸 | 344.424 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新