LEESON
LEESON
111933.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 111933.00
AC Motor; Multi Phase; 1/2HP; 56C Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV | XP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.47" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
制造商部件号
111933.00
BDI部件号
554587
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/111933-00/p/554587
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720010228
重量 / Kilogram
14.06
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV | XP
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
80
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 1.6-1.6/0.8 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
制造商货号
111933.00
制造商内部编号
111933.00
重量/磅
31
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 1/2HP; 56C Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV | XP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.47" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
12.47 英寸 | 316.738 毫米