LEESON
LEESON
114225.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 114225.00
AC Motor; Single Phase; 1/2HP; D56H Frame Size; 1500 Sync RPM; 110/220 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 50 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.31" Overall Length; 69% Efficiency Full Load
制造商部件号
114225.00
BDI部件号
554936
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/114225-00/p/554936
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720013632
重量 / Kilogram
12.26
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
D56H
赫兹
50
同步RPM
1500
电压
110/220
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
69
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 8.2/4.1 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Single Phase
制造商货号
114225.00
制造商内部编号
114225.00
重量/磅
30
详细描述
AC Motor; Single Phase; 1/2HP; D56H Frame Size; 1500 Sync RPM; 110/220 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 50 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.31" Overall Length; 69% Efficiency Full Load
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
11.31 英寸 | 287.274 毫米