LEESON
LEESON
117881.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 117881.00
AC Motor; Farm Duty; 1HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.82" Overall Length; 72% Efficiency Full Load
制造商部件号
117881.00
BDI部件号
20180956
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/117881-00/p/20180956
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720003787
重量 / Kilogram
13.61
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
72
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 13.4/6.8-6.7 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Farm Duty
制造商货号
117881.00
制造商内部编号
117881.00
重量/磅
30
详细描述
AC Motor; Farm Duty; 1HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.82" Overall Length; 72% Efficiency Full Load
全长
12.82 英寸 | 325.628 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米