LEESON
LEESON
119435.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 119435.00
AC Motor; Multi Phase; 3HP; 56C Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; EPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 15.94" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
119435.00
BDI部件号
24535976
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/119435-00/p/24535976
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720047019
重量 / Kilogram
25.85
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
EPFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
87.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 8.2-7.6/3.8 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
制造商货号
119435.00
制造商内部编号
119435.00
重量/磅
57
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 3HP; 56C Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; EPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 15.94" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
全长
15.94 英寸 | 404.876 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米