https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-22850731-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJobU55OHhNRE00T1RBM09ESTBOVFF3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakk0TlRBM016RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODdhMDg4YzUyODg1YzQ1Y2I1M2E5MTgzZTU0MDI2ZWY5NWE0MTk5MTJkNDM5NjQ1NWU4OTBiN2RjN2ZjNzY5MQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-22850731-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJobU55OHhNRE00T1RBM09ESTBOVFF3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakk0TlRBM016RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODdhMDg4YzUyODg1YzQ1Y2I1M2E5MTgzZTU0MDI2ZWY5NWE0MTk5MTJkNDM5NjQ1NWU4OTBiN2RjN2ZjNzY5MQ
LEESON
LEESON
119453.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 119453.00
AC Motor; 1-1/2HP; 56J Frame Size; 3490/2890 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6-1/2" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
制造商部件号
119453.00
BDI部件号
22850731
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/119453-00/p/22850731
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720047507
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
56J
赫兹
60
同步RPM
3490/2890
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
84
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 4/2 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
119
详细描述
AC Motor; 1-1/2HP; 56J Frame Size; 3490/2890 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6-1/2" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
6.5 英寸 | 165.1 毫米